text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool-Check Combi 1, 40 pieces


1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm 6x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 BTZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125: KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125 40-piece set. Very compact tool set for manual and machine use. The green locking components of the Tool-Check secure the tools during transport. Includes one 1/4" bit ratchet in drop-forged solid steel design. Fine toothing mechanism (60 teeth) for a small return angle of 6° for precise working. Easy clockwise/counterclockwise switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever. 1/4" sockets can also be used with the Wera 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head) included in the set. 7 Zyklop sockets (1/4") for manual and machine-operated tools; with ball stop groove. Knurling at the rear end for manageability during manual screwdriving. With Take it easy tool finder: colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium. 28 bits, BTZ and BTH design with BiTorsion zone (prevents the bit from breaking prematurely) and Take it easy toolfinder: colour coding by profile and size, tough design (Z) for universal use, Phillips and Pozidriv, TORX®, TORX® BO, slotted and hexagonal socket. 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 high-tech water pump pliers. In the very compact, functional Tool-Check. One robust pouch.

Artículo No. 1A585360
Embalaje Bag
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 7
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 0
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 1
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 28
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 691
Codigo SA

Descripción

  • 1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm
  • 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4" x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4" x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125: KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 01 125

40-piece set. Very compact tool set for manual and machine use. The green locking components of the Tool-Check secure the tools during transport. Includes one 1/4" bit ratchet in drop-forged solid steel design. Fine toothing mechanism (60 teeth) for a small return angle of 6° for precise working. Easy clockwise/counterclockwise switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever. 1/4" sockets can also be used with the Wera 870/1 adapter (1/4" external hexagon to 1/4" external square head) included in the set. 7 Zyklop sockets (1/4") for manual and machine-operated tools; with ball stop groove. Knurling at the rear end for manageability during manual screwdriving. With Take it easy tool finder: colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium. 28 bits, BTZ and BTH design with BiTorsion zone (prevents the bit from breaking prematurely) and Take it easy toolfinder: colour coding by profile and size, tough design (Z) for universal use, Phillips and Pozidriv, TORX®, TORX® BO, slotted and hexagonal socket. 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 high-tech water pump pliers. In the very compact, functional Tool-Check. One robust pouch.

Números de artículo

Artículo No. 1A585360
EAN 4013288235060
UBB 500731001466
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05049070001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.