text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2D372935
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7462 x 3.0-6.0 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2D372935
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
3 - 6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
3 - 6
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
3
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
Sí
Marca
Wera
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D372935
EAN
4013288188168
UBB
500731009899
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074717010