text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7452 x 0.9-1.5 Nm


Artículo No. 2F409638
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.9 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.9 - 1.5
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.9
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 2F409638
EAN 4013288188137
UBB 500731010608
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074794010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.