text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm


Artículo No. 1F165561
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 1F165561
EAN 4013288188106
UBB 500731002456
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074790010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.