text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 x 1.2-3.0 Nm


Artículo No. 4D777867
Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 4D777867
EAN 4013288188151
UBB 500731020508
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074716010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.