Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2V607330
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
Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2V607330
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
15 - 40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
15 - 40
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Con extensión
No
Con extensión
No
Con escala
Sí
Marca
Wera
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V607330
EAN
4013288188267
UBB
500731014170
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074722010