Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6Y761374
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
Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Y761374
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.3
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.2
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y761374
EAN
4013288188250
UBB
500731037023
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074720010