text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Artículo No. 3H941583
Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 1.0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 1.0
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 4
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.035
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074828010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.