text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm


Artículo No. 1H633105
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1.2
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala

Números de artículo

Artículo No. 1H633105
EAN 4013288188243
UBB 500731003280
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074842010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.