text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 4,5X90018262


932 A Destornillador para tornillos ranurados, 0,8 x 4,5 x 90 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 188
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 88.4
Codigo SA
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descripción

932 A Destornillador para tornillos ranurados, 0,8 x 4,5 x 90 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81662.045.090
EAN 4013288018014
UBB 203125022871
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05018262001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.