932 A Destornillador para tornillos ranurados, 0,6 x 3,5 x 80 mmDestornillador Wera para apretar o aflojar tornillos. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y poco fatigoso. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que permite una transferencia completa de la fuerza. El material dúctil templado evita que la hoja se astille o se rompa. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antideslizamiento evita que el destornillador ruede en el lugar de trabajo.