text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 14X250018274


932 A Destornillador para tornillos ranurados, 2,5 x 14 x 250 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango monocomponente de Kraftfrom para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a lo largo de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que la llave ruede en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 367
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 14
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 16
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 287
Codigo SA
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descripción

932 A Destornillador para tornillos ranurados, 2,5 x 14 x 250 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango monocomponente de Kraftfrom para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a lo largo de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que la llave ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81662.140.250
EAN 4013288018076
UBB 203125023457
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05018274001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.