text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR4/200017056


918 SPZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 4 x 200 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango monocomponente de Kraftfrom para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad, que se extiende a lo largo de la hoja, garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica antideslizamiento hexagonal evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 4
Longitud total (mm) 317
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 10
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 16
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 295
Codigo SA
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descripción

918 SPZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 4 x 200 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango monocomponente de Kraftfrom para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad, que se extiende a lo largo de la hoja, garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica antideslizamiento hexagonal evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05017056001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.