Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81651
81651.003.150
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
WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR3/150017054
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
150
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
3
Longitud total (mm)
262
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
8
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
13
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
185
Codigo SA
Ver
Model
918 S
Type
Pozidriv Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
918 SPZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 3 x 150 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
81651.003.150
EAN
4013288017796
UBB
203124903436
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05017054001