text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR2/100017052


918 SPZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 81
Codigo SA
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descripción

918 SPZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81651.002.100
EAN 4013288017789
UBB 203124903279
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05017052001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.