text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 917SPH GR3/150017015

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 3

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 3
Longitud total (mm) 262
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 8
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 13
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 185
Codigo SA
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Descripción

917 SPH Destornillador para tornillos Phillips, PH 3 x 150 mmDestornillador de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos atascados. Con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La hoja hexagonal pasante de material de primera calidad garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas incluso a golpes de martillo. Material templado resistente para evitar que la hoja se astille o se rompa. Con tapa de impacto integrada para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden transmitir pares de apriete más elevados con llaves fijas o de estrella. La punta Black Point de Wera y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. Con protección antideslizamiento del hexágono para evitar que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05017015001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.