text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR2/200008725


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface bites into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Tipo Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Tipo Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Peso 107.5
Longitud total (mm) 305
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión Sí
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 127
Codigo SA
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descripción

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface bites into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81894.002.200
EAN 4013288003645
UBB 425124514794
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05008725001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.