text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR1/200008712

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Tipo Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 298
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Tipo Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 298
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 54
Codigo SA
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descripción

350 PH Destornillador para tornillos Phillips, PH 1 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Las puntas de los atornilladores Lasertip de Wera se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81894.001.200
EAN 4013288003614
UBB 425124903948
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05008712001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.