text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR PZ 355PZ GR1/80009310


355 Destornillador PZ para tornillos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de primera calidad de Wera. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, zonas de mango blando para una alta transmisión del par de apriete y para un trabajo rápido y suave. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Mostrar todas
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Descripción

355 Destornillador PZ para tornillos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de primera calidad de Wera. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, zonas de mango blando para una alta transmisión del par de apriete y para un trabajo rápido y suave. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05009310001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.