text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 81500.001.032
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13.9
Codigo SA

Descripción

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057705001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.