text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 uds.


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81607.003.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073306001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.