text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Phillips 851/1 Z SB SiS 2 x 25 2ST 073305 2 uds.


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81607.002.025
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16.4
Codigo SA
Model 851/1 Z SB
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81607.002.025
EAN 4013288029065
UBB 240232999690
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073305001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.