text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta de vaso 8767 A HF TORX® 1/4 pulgada T40 longitud 28 mm


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Artículo No. 8O900280
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12.5
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12.5
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 11
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Codigo SA
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números de artículo

Artículo No. 8O900280
EAN 4013288186935
UBB 500678962043
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003371001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.