text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3867/1 TS TORX® 25 x 25mm


3867/1 TS Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 25 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81564.071.035
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.2
Codigo SA
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Description

3867/1 TS Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 25 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81564.071.035
EAN 4013288111098
UBB 500504719401
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05071035001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.