text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 889/4 R 1/4 x 100


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1C671249
Longitud (m) 100
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 100
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera

Descripción

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05052504001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.