text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave dinamométrica 400 i Hex 5,0 x 90


400 i VDE Hex Indicador de par aislado, 5 x 5,0 NmWera Indicador de par VDE con par de apriete fijo para tornillos de hexágono interior. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante genera un disparo claramente audible y táctil que avisa cuando se alcanza el par de apriete fijado, imposibilitando la aplicación de más par de apriete. El valor del par de afloje es significativamente superior al par de apriete ajustado, por lo que no se necesitan herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas. La forma de la empuñadura llena perfectamente toda la mano y los dedos descansan cómodamente en las empuñaduras empotradas suavemente redondeadas. Esto garantiza una transmisión de fuerza óptima y ergonómica. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para trabajar con seguridad con la tensión homologada de 1.000 V.

Artículo No. 0X753101
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica No
Probado por VDE
Marca Wera
Codigo SA
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Descripción

400 i VDE Hex Indicador de par aislado, 5 x 5,0 NmWera Indicador de par VDE con par de apriete fijo para tornillos de hexágono interior. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante genera un disparo claramente audible y táctil que avisa cuando se alcanza el par de apriete fijado, imposibilitando la aplicación de más par de apriete. El valor del par de afloje es significativamente superior al par de apriete ajustado, por lo que no se necesitan herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas. La forma de la empuñadura llena perfectamente toda la mano y los dedos descansan cómodamente en las empuñaduras empotradas suavemente redondeadas. Esto garantiza una transmisión de fuerza óptima y ergonómica. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para trabajar con seguridad con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004981001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.