text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8740 A HF 1/4 pulgada ancho 7 mm largo 100 mm


8740 A HF Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 7 x 100 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Artikelnummer 1G027422
Diámetro 12.5
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 83
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro 12.5
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 83
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 7
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 A HF Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 7 x 100 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G027422
EAN 4013288189554
UBB 500678965277
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003342001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.