text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Phillips, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artículo No. 3Z501528
L (mm)
Sistema de atornillado PlusMinus
Tamaño 1
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 157
Sistema de atornillado PlusMinus
Tamaño 1
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Codigo SA
Type Interchangeable Bit

Descripción

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Phillips, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Números de artículo

Artículo No. 3Z501528
EAN 4013288228567
UBB 500731698444
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006514001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.