Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 piezas 1x 826 T Mango de destornillador portapuntas Kraftform Turbo con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z brocas: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Puntas cuadradas-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Puntas Z: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmA muchos usuarios les gustaría poder realizar procesos de atornillado más rápidamente sin compromisos. Con un atornillador que sea preciso, permita atornillar con fuerza y sea mucho más rápido que un atornillador convencional. Un engranaje universal a tiempo parcial es la solución: Integrado en el mango del atornillador, cuadruplica la velocidad de trabajo con acoplamientos suaves, de forma puramente mecánica. Una mano sujeta la parte delantera del mango, la otra gira la parte trasera. La función turbo puede activarse o desactivarse pulsando un botón. Se recomienda desconectarla para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo para uniones atornilladas en madera, así como para ajustes finos. Engranaje de acero robusto y libre de mantenimiento con un par de giro máximo de 14Nm cuando la función turbo está desactivada. Gracias al portapuntas Rapidaptor, el Kraftform Turbo se puede utilizar con todas las puntas hexagonales convencionales de 1/4", para una amplia variedad de perfiles de tornillo. Con la función Rapidaptor las brocas se pueden insertar directamente y se pueden extraer fácilmente empujando el manguito hacia delante.