text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pieces

Artículo No. 4V703857
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 18

Especificaciones

Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 18
Número de puntas hexágono interior 6
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 266
Codigo SA
Model Kraftform Kompakt Stubby 1
Type Bit Set

Descripción

Handle/interchangeable blade system for lightning fast replacement of the required blade. Especially small bitholding Stubby screwdriver handle with short blade for hard to reach areas. Suitable for the mounting of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and Wera connection series 1. With strong permanent magnet, which also holds large and heavy screws. The 2-component Kraftform handle with its practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. High-quality BiTorsion bits with BiTorsion zone to prevent twisting of the bit tip under high loads. This significantly increases product life. Compact, textile box with high robustness, low weight and volume. Suitable for docking with the Wera 2go system.

Números de artículo

Artículo No. 4V703857
EAN 4013288214553
UBB 500711202290
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057471001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.