text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juegos de puntas Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 ESD/21 SB


Kraftform Kompakt Micro set for precision mechanical work. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and bits with 4 mm HIOS drive (Wera series 21). Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm for secure protection against electrostatic charge. Manufactured in accordance with DIN EN 61340-5-1. Compact handle/interchangeable blade system for fast blade change. Kaftform Micro handle with twist cap and free-turning zone for rapid twisting, making any time-consuming repositioning of the fingers unnecessary. Power zone with integrated soft zones for the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone directly above the blade for the right angle for adjustment work. Bits for manual as well as power tool operations. Rapid fixing of the bit: just push the bit into the insert for automatic locking and a secure fit. To change the bit, simply push the sleeve forward and remove. Free-turning sleeve for simple guidance of the tool during the screwdriving process.

Artículo No. 4F343458
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 2
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 5
Número total de herramientas 21
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas Torx 10
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 20
Con soporte magnético No
Número de limas 0
Número de puntas hexágono interior 1
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de puntas TriWing 4
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 20
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca No
Con empuñadura
Marca Wera
Codigo SA
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt Micro set for precision mechanical work. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and bits with 4 mm HIOS drive (Wera series 21). Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm for secure protection against electrostatic charge. Manufactured in accordance with DIN EN 61340-5-1. Compact handle/interchangeable blade system for fast blade change. Kaftform Micro handle with twist cap and free-turning zone for rapid twisting, making any time-consuming repositioning of the fingers unnecessary. Power zone with integrated soft zones for the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone directly above the blade for the right angle for adjustment work. Bits for manual as well as power tool operations. Rapid fixing of the bit: just push the bit into the insert for automatic locking and a secure fit. To change the bit, simply push the sleeve forward and remove. Free-turning sleeve for simple guidance of the tool during the screwdriving process.

Números de artículo

Artículo No. 4F343458
EAN 4013288194855
UBB 500686601468
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05135973001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.