text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pieces


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm 32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Artículo No. 3O588873
Embalaje Caja de carton
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 9
Número de puntas PZ (cruceta) 9
Número de puntas Torx 6
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de carton
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 9
Número de puntas PZ (cruceta) 9
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 30
Con soporte magnético Sí
Número de puntas hexágono interior 3
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 408
Codigo SA

Descripción

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 3O588873
EAN 4013288228345
UBB 500731017306
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057113001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.