Juegos de destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Juegos de puntas
1U229978
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
Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1U229978
Longitud del eje (mm)
89
Protección de aislamiento 1000 V
No
Mango en T
Sí
Número de bits PH (cruceta)
2
Número de puntas PZ (cruceta)
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud del eje (mm)
89
Protección de aislamiento 1000 V
No
Mango en T
Sí
Número de bits PH (cruceta)
2
Número de puntas PZ (cruceta)
2
Número de puntas Torx
6
Número de puntas ranura
1
Número de puntas total
14
Número de puntas hexágono interior
3
Número de puntas TriWing
0
Número de puntas dos agujeros
0
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Número de puntas cuadrado interior (Robertson)
0
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
622
Codigo SA
Ver
Model
Kraftform Kompakt 400
Type
Bit Set
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Kraftform Kompakt 400, 17 piezas 1x 416 R destornillador Rapidaptor con mango en T: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z brocas: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x tira autoadherente 120: 120 x 50 mmDestornillador de mango T: La forma ideal del mango permite una alta transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves huecos redondeados del mango. Toda la mano está en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre la mano y el mango. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y un ajuste óptimo en la cabeza del tornillo.
Números de artículo
Artículo No.
1U229978
EAN
4013288214546
UBB
500711198415
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05057470001