text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pieces


1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet magazine for 6 bits in the handle: 1/4" 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm Wera compact tool with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 tough bits for universal use. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Artículo No. 6T998974
Embalaje Caja de carton
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de carton
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 6
Con soporte magnético Sí
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Descripción

  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4"
  • 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Wera compact tool with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 tough bits for universal use. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Números de artículo

Artículo No. 6T998974
EAN 4013288226587
UBB 500731035464
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05051511001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.