text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 64 i 3,0 x 157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artículo No. 6S400227
L (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 157
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Type Interchangeable Bit

Descripción

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Números de artículo

Artículo No. 6S400227
EAN 4013288229106
UBB 500731702972
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006562001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.