text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 60 en 0,8x4,0x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Artículo No. 7V055890
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Codigo SA
Type Interchangeable Bit

Descripción

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Números de artículo

Artículo No. 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006553001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.