text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Kraftform Compact VDE 3060 en TIE SB 0,4x2,5x157 mm


Artículo No. 9K303554
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.4
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Codigo SA
Type Interchangeable Bit

Números de artículo

Artículo No. 9K303554
EAN 4013288229236
UBB 500731704200
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006575001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.