text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juegos de puntas Bit-Box 15 Impaktor TX TX 20X25


For the hardest fastening jobs and impact drivers. Diamond-coated. “Take it easy” tool finder systemDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3

Artículo No. 7C751623
Sistema de atornillado Torx
Longitud total 25
Tamaño (TX) 20
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total 25
Tamaño (TX) 20
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión 6.3

Descripción

For the hardest fastening jobs and impact drivers. Diamond-coated. “Take it easy” tool finder systemDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3

Números de artículo

Artículo No. 7C751623
EAN 4013288187871
UBB 500678968818
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057772001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.