text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juegos de puntas Bicycle Set 2


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Artículo No. 9E509672
Embalaje Caja de plástico
Longitud del eje (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Longitud del eje (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 11
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 6
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura Sí
Marca Wera
Peso por pieza (g) 406
Codigo SA
Type Bicycle Set

Descripción

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Números de artículo

Artículo No. 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004171001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.