text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves de vaso 8740 B HF Imperial 1 7 piezas


Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Artículo No. 7I776798
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 7
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 7
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 7
Marca Wera

Descripción

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números de artículo

Artículo No. 7I776798
EAN 4013288195067
UBB 500686647008
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003181001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.