text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de destornilladores 2052/6 6 piezas


High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Artículo No. 1L454360
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Capuchón giratorio
Marca Wera

Descripción

High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Números de artículo

Artículo No. 1L454360
EAN 4013288032065
UBB 500643297467
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05118156001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.