text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Destornillador dinamométrico 400 TX 25 5 Nm fijo


400 TX Indicador de par de giro, TX 25 x 5,0 NmIndicador de par de giro de Wera con par de giro fijo para tornillos TORX®. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante garantiza una señal de activación claramente audible y táctil cuando se alcanza el valor de par de apriete fijado, por lo que es imposible aplicar más par de apriete. El par de afloje es significativamente superior al par de apriete ajustado, por lo que no se necesitan herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas. La forma de la empuñadura llena bien toda la mano y los dedos descansan en las empuñaduras empotradas suavemente redondeadas. Esto garantiza una transmisión de fuerza óptima y ergonómica.

Artículo No. 1E060723
Aislamiento No
Peso 120
Ancho de llave (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 120
Ancho de llave (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 5-5
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Con cabeza esférica No
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 10
Probado por VDE No
Codigo SA
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Descripción

400 TX Indicador de par de giro, TX 25 x 5,0 NmIndicador de par de giro de Wera con par de giro fijo para tornillos TORX®. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante garantiza una señal de activación claramente audible y táctil cuando se alcanza el valor de par de apriete fijado, por lo que es imposible aplicar más par de apriete. El par de afloje es significativamente superior al par de apriete ajustado, por lo que no se necesitan herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas. La forma de la empuñadura llena bien toda la mano y los dedos descansan en las empuñaduras empotradas suavemente redondeadas. Esto garantiza una transmisión de fuerza óptima y ergonómica.

Números de artículo

Artículo No. 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05005091001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.