6000 Joker Llave combinada de carraca, imperial, 3/4", x 246 mmLlave combinada de carraca imperial de alta calidad de Wera. Todo lo que una llave tiene que poder hacer. Y mucho más. Más rápida, mejor, con estilo. Sí, un auténtico Joker. La nueva generación de llaves de carraca combinadas. Apta para tornillos de hexágono interior, pernos o tuercas. Con función de sujeción, gracias a la placa metálica de la mordaza, que reduce el riesgo de que se caigan tuercas y tornillos. La placa metálica reemplazable en la mordaza asegura tuercas y tornillos con sus dientes extra duros y reduce el peligro de deslizamiento. El tope integrado evita el deslizamiento alrededor de la cabeza del tornillo y permite aplicar un par de apriete mayor. La geometría de doble hexágono permite una conexión positiva con tuercas o tornillos y reduce el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de sólo 30° en el extremo abierto evita que se pierda tiempo volteando la llave. El mecanismo de trinquete en el extremo anular, con un excepcional mecanismo de dientes finos (80 dientes en total), permite flexibilidad incluso en espacios de trabajo muy reducidos. La geometría especialmente forjada garantiza una alta transferencia de par y resistencia. La carraca está fabricada en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.