Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
0W168986
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
Wera Combination ratcheting wrench 10X125
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0W168986
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
125
Ancho de llave extremo abierto (mm)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
22
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
15
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
7
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
Otro
Modelo de carraca
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
220
Codigo SA
Ver
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
6003 Llave combinada Joker, 10 x 125 mmComo el espacio de montaje es cada vez más estrecho al atornillar, se necesitan herramientas que permitan trabajar con éxito incluso en estas situaciones. Los espacios estrechos requieren puntos de colocación adicionales de la herramienta. ¿Se pueden modificar las llaves para aumentar las posibilidades de colocación de la herramienta? La combinación del extremo abierto desplazado 7,5° y la geometría de doble hexágono duplica los puntos de colocación. Un giro repetido de 180° de la llave alrededor del eje longitudinal durante el atornillado proporciona cuatro posibilidades de colocación, y los pernos o cabezas de tornillos pueden engancharse cada 15°. La Joker 6003, con su inteligente geometría de extremo abierto, amplía significativamente la gama de usos en espacios reducidos. La Joker 6003 encontrará automáticamente el punto de colocación respectivo después de cada giro. El lado anular, delgado pero robusto, está inclinado 15° respecto al eje de la herramienta. El tratamiento superficial de alta calidad consigue una protección anticorrosiva elevada y duradera. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: codificación por colores según tamaño.
Números de artículo
Artículo No.
0W168986
EAN
4013288212542
UBB
500711204684
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020201001