text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cerradura de bola 842/1 Z SW4,0/25 056354


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81465.040.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056354001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.