text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset 840/1 Z Set SB SiS SW2.0/2.5/3.0 073342 3 piezas


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81610.073.342
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 3
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 3
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera

Descripción

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073342001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.