text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR1/25 072070


851/1 Puntas Z, PH 1 x 25 mmBrocas de Wera viscosas para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81477.001.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.2
Codigo SA
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/1 Puntas Z, PH 1 x 25 mmBrocas de Wera viscosas para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072070001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.