text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR3/89 059795


Premium bits for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81504.003.090
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 3
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 3
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Premium bits for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81504.003.090
EAN 4013288013842
UBB 425232915420
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059795001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.