text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit check Bit-Check 6 TX Universal 1 6 uds.


6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Artículo No. 4K231456
Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 76
Codigo SA

Descripción

  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Números de artículo

Artículo No. 4K231456
EAN 4013288156112
UBB 500643325268
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056472001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.