text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de 2 puntas Phillips/Pozidriv/Torx de Wera Universal en Bit-Check 6 piezas


6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Artículo No. 0N461281
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Codigo SA
Model BIT-CHECK

Descripción

6 50 mm-long Wera bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. In the case of the Torsion bits (TZ), torque peaks are additionally absorbed in the Torsion zone. This prevents premature wear and enhances the service life.

Números de artículo

Artículo No. 0N461281
EAN 4013288156136
UBB 500643326092
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056473001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.